Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MoTip 04097 Autolack Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MoTip 04097 Autolack Yellow
MoTip 04097 Autolack Yellow
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107729848
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     04097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremssattel-Spray
Spray Bremssattel
Acryl-Lackspray
Lackspray
Geben Sie Ihren Bremssatteln neue Farbe mit MOTIP Brake Caliper Paint. Verwenden Sie die Farbe, um Bremsbeläge in den Farben Gelb, Rot, Blau und Silber hervorzuheben. Die Farbe hat eine gute Füllkraft und einen dauerhaften Glanz. Die Farbe ist kratz- und stoßfest und beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse und vermeidet die Ansammlung von Rost und Schmutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbpalette
Gelb
Lackvolumen
0.4 l
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Name der Farbe
Yellow
Oberflächentyp
Glänzende Oberfläche
Beste Verwendung
Bremssattel, Metall
Rostschutz
Ja
Substanz
Liquid
Spendertyp
Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.