Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Doris pt1 d78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Doris pt1 d78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Ideal Lux Doris pt1 d78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Ideal Lux Doris pt1 d78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Ideal Lux Doris pt1 d78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Ideal Lux Doris pt1 d78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107727996
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     DORIS PT1 D78
EAN/GTIN:
     8021696195506
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
780 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
780 mm
Gewicht
7600 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Befestigungstyp
Bodenmontage
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11110 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,22*
€ 395,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,56*
€ 376,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
191584
ab € 106,94*
Ähnlich
Ideal Lux
191577
ab € 76,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.