Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
AOC CU34P3CV Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1076756
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     CU34P3CV
EAN/GTIN:
     4038986110730
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Curved Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR
Der AOC CU34P3CV ist ein 34-Zoll-WQHD (3440 x 1440) gekrümmter VA-Bildschirm mit einem attraktiven, dreiseitigen, ultradünnen Rahmen, der eine wahrhaft immersive Darstellung bietet. Das breite QHD-Seitenverhältnis von 21:9 dieses Modells erweitert Ihr Sichtfeld und bietet eine Rundumsicht für ein verbessertes Kinoerlebnis. Das Panel bietet eine Helligkeit von 300 Nits und einen großzügigen Betrachtungswinkel von 178/178° sowie zwei integrierte 5W + 5W-Lautsprecher, die Ihre tägliche Produktivität im flexiblen Büro von heute steigern. Der Monitor CU34P3CV ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch einen USB-Hub und RJ-45 verbessert. Im Sinne der Nachhaltigkeit verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
Kompatibilität
VESA-P2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Schwenkwinkelbereich
-175 - 175 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP-Version
1.4
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Pixeldichte
110 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
86.36 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
NTSC Abdeckung (typisch)
85 %
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1362085
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1070 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
556 mm
Paketgewicht
12950 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Stromkabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
10000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
35 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 276,21*
€ 307,43*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,79*
€ 309,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,95*
€ 309,50*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 283,95*
€ 315,57*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 292,22*
€ 324,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,43*
€ 365,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,55*
€ 351,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.