Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Gefahrenmelder
>
Rauchmeldeanlage
>
Rauchmelder
>
Funkrauchmelder
>
Artikel
Smartwares FSM-12601 Intelligenter Rauchmelder Drahtlose Verbindung
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FSM-12601
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
FSM-12601
EAN/GTIN:
8713016106414
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Merkmale
Drahtlose Verbindung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Funkfrequenz
2400 MHz
Gehäusematerial
ABS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Auswechselbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Smarthome-Geräte
>
Intelligente Rauchmelder
Weitere Suchbegriffe:
SmartHome Feuermelder
,
SmartHome Rauchmelder
,
rauchmelder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,73*
€ 29,82*
Lager 1039
7 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,66*
€ 45,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,82*
€ 35,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,73* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares FOT-14670 Magnetbefestigungsset für Rauchmelder
Smartwares
FOT-14670
€ 4,2995*
Sonstiges
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus & Selbsttestfunktion
ELRO
PS491011
€ 25,60*
Sonstiges
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
ELRO
PS491S011
€ 27,33*
Sonstiges
2er Set Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
ELRO
FV431S011
€ 99,05*
Sonstiges
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit 1-Jahres Batterie
ELRO
FS180141
€ 28,48*
Sonstiges
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter
ELRO
FS180S141
€ 37,01*
Sonstiges
Optischer Rauchmelder DIN 14604 mit 1-Jahres Batterie
ELRO
FS180111
€ 9,69*
Sonstiges
Optischer Rauchmelder DIN 14604 mit Batterie & Magnethalter
ELRO
FS180S111
€ 12,03*
Sonstiges
Optischer Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie & Magnetklebe-Kit, Alarmmelder 85dB
ELRO
FS151011M
€ 19,4427*
Sonstiges
Universal Magnethalter Montageset Ø 7cm für Rauchmelder
ELRO
FM700011
€ 3,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.