| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-106115413 Herst.-Nr.: 800115201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Ladegerät für Ihre Li-Ion-Werkzeugakkus! Überhitzungsschutz, Überladungsschutz und Kurzschlussschutz für einen sicheren Ladenprozess Mit diesem Schnell-Ladegerät der Marke vhbw können Sie Ihre 14.4V Werkzeugakkus bequem und sicher aufladen. Das Ladegerät ist speziell für Li-Ion-Akkus der Firma Hitachi (und kompatible) hergestellt. Dank der passgenauen, präzisen Verarbeitung lassen sich Akkus komfortabel laden. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter „Passend für folgende Gerätemodelle“ und/oder "Passend für folgende Akkus", ob Ihr Akku oder Werkzeugmodell aufgelistet ist. - Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör mit hoher Leistung aus dem Hause vhbw Lieferumfang: 1x Ladegerät Technische Daten: Input Netzteil: 100-240V Frequenz: 50/60 Hz Output Ladegerät: 16.8V, 1.5A Input Ladegerät: 16.8V, 1.5A Farbe: schwarz Passend für folgende Gerätmodelle/Akkutypen: Hitachi : 329083 Hitachi : 329877 Hitachi : 329901 Hitachi : BSL 1415 Hitachi : BSL 1430 Hitachi / Hikoki : C 14DSL Hitachi / Hikoki : C 14DSL2 Hitachi / Hikoki : C 14DYSL Hitachi / Hikoki : C 14DYSL2 Hitachi / Hikoki : CD 14DFL Hitachi / Hikoki : CD 14DSL Hitachi / Hikoki : CD 14DSL2 Hitachi / Hikoki : CJ Hitachi / Hikoki : CK 14DSL Hitachi / Hikoki : CL 14DSL Hitachi / Hikoki : CR 14DSL Hitachi / Hikoki : DH 14DSL Hitachi / Hikoki : DS 14DBL Hitachi / Hikoki : DS14DSAL Hitachi / Hikoki : DS14DSFL Hitachi / Hikoki : DV 14DBL Hitachi / Hikoki : DV 14DSL Hitachi / Hikoki : G 14DSL Hitachi / Hikoki : N 14DSL Hitachi / Hikoki : NP 14DSL Hitachi / Hikoki : UR18DSL Hitachi / Hikoki : WH 14DBAL Hitachi / Hikoki : WH 14DBAL2 Hitachi / Hikoki : WH 14DBL Hitachi / Hikoki : WH 14DCL Hitachi / Hikoki : WH 14DSL2 Hitachi / Hikoki : WM 14DBL Hitachi / Hikoki : WP 14DSL Hitachi / Hikoki : WR 14DBAL Hitachi / Hikoki : WR 14DBDL Hitachi / Hikoki : WR 14DSHL Hitachi / Hikoki : WR 14DSL Passend für folgende Akkus: Li-Ion-Akkus mit einer Spannung von 14.4V In unserem weiteren Angebot finden Sie weiteres Zubehör für Ihre elektronischen Geräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ladegerät | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Markenkompatibilität | Hitachi | | Kompatible Produkte | Hitachi 329083 Hitachi 329877 Hitachi 329901 Hitachi BSL 1415 Hitachi BSL 1430 Hitachi / Hikoki C 14DSL Hitachi / Hikoki C 14DSL2 Hitachi / Hikoki C 14DYSL Hitachi / Hikoki C 14DYSL2 Hitachi / Hikoki CD 14DFL Hitachi / Hikoki CD 14DSL Hitachi / Hikoki CD 14DSL2 Hitachi / Hikoki CJ Hitachi / Hikoki CK 14DSL Hitachi / Hikoki CL 14DSL Hitachi / Hikoki CR 14DSL Hitachi / Hikoki DH 14DSL Hitachi / Hikoki DS 14DBL Hitachi / Hikoki DS14DSAL Hitachi / Hikoki DS14DSFL Hitachi / Hikoki DV 14DBL Hitachi / Hikoki DV 14DSL Hitachi / Hikoki G 14DSL Hitachi / Hikoki N 14DSL Hitachi / Hikoki NP 14DSL Hitachi / Hikoki UR18DSL Hitachi / Hikoki WH 14DBAL Hitachi / Hikoki WH 14DBAL2 Hitachi / Hikoki WH 14DBL Hitachi / Hikoki WH 14DCL Hitachi / Hikoki WH 14DSL2 Hitachi / Hikoki WM 14DBL Hitachi / Hikoki WP 14DSL Hitachi / Hikoki WR 14DBAL Hitachi / Hikoki WR 14DBDL Hitachi / Hikoki WR 14DSHL Hitachi / Hikoki WR 14DSL | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Hitachi, Tischladegerät, Tischladestation, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku ladegerät 14.4v, ladegerät werkzeugakku |
| | |
| |