| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-106115200 Herst.-Nr.: 800112938 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Bosch Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 3 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 9.6 V | | Markenkompatibilität | Bosch | | Kompatible Produkte | Bosch GBM-Serie 1. Generation mit Knolle 9,6Volt Bosch GSR-Serie 1. Generation mit Knolle 9,6Volt Bosch GSS-Serie 1. Generation mit Knolle 9,6Volt Bosch GBM 9,6VES Bohrmaschine Bosch GBM 9,6VESP Bohrmaschine Bosch GSB 9,6VE Schlagbohrer Bosch GSB 9,6VES Schlagbohrer Bosch GSB 9,6VET Schlagbohrer Bosch GSC 9,6V Blechschere Bosch GSG 9,6V Schaumstoffsäge Bosch GSR 9,6V Bohrschrauber Bosch GSR 9,6VES Bohrschrauber Bosch GSR 9,6VET Bohrschrauber Bosch GSS 9,6VES Bohrmaschine Bosch PBM-Serie 1. Generation mit Knolle 9,6Volt Bosch PSR-Serie 1. Generation mit Knolle 9,6Volt | | Produktfarbe | Schwarz | | Batteriekapazität | 28.8 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Tischladegerät, Tischladestation, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akkus für notebook nimh, akku für bosch |
| | |
| |