Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800112555 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800112555 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800112555 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115183
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800112555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Hochwertiges Ladegerät für Ihre Ni-Cd, NiMH-Werkzeugakkus! Überhitzungsschutz, Überladungsschutz und Kurzschlussschutz für einen sicheren Ladenprozess Mit diesem Schnell-Ladegerät der Marke vhbw können Sie Ihre 1.2V, 10.8V, 12V, 14.4V, 15.6V, 18V, 7.2V, 9.6V Werkzeugakkus bequem und sicher aufladen. Das Ladegerät ist speziell für Ni-Cd, NiMH-Akkus der Firma AEG (und kompatible) hergestellt. Dank der passgenauen, präzisen Verarbeitung lassen sich Akkus komfortabel laden. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter „Passend für folgende Gerätemodelle“ und/oder "Passend für folgende Akkus", ob Ihr Akku oder Werkzeugmodell aufgelistet ist. - Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör mit hoher Leistung aus dem Hause vhbw Lieferumfang: 1x Ladegerät Technische Daten: Input Netzteil: 100-240V Frequenz: 50/60 Hz Output Ladegerät: 1.2-18V, 1A Input Ladegerät: 18V, 1A Farbe: schwarz LED-Ladestandsanzeige Passend für folgende Gerätmodelle/Akkutypen: AEG : 2000 AEG : Battery Light PL Option AEG : BBM 14 STX AEG : BBM 14 STX-R AEG : BBM 18 STX AEG : BBS 14 KX RAPTOR AEG : BBS 14 X AEG : BBS 14 X RAPTOR AEG : BDSE 12T AEG : BDSE 14 STX AEG : BDSE 14 T Super AEG : BDSE 14.4 T Super Torque AEG : BDSE 18 STX AEG : BDSE 18 T Super AEG : BEST 12BBPB AEG : BEST 12X AEG : BEST 9.6X AEG : BEST 9.6X Super AEG : BL Multi-volt-lamp AEG : BS 12 G AEG : BS 12X AEG : BS 14 X AEG : BS18G AEG : BS2E 12T AEG : BS2E 14.4 T AEG : BS2E 7.2T AEG : BS2E 9.6T AEG : BSB 12 G AEG : BSB 12 STX AEG : BSB 14 G AEG : BSB 14 STX AEG : BSB 14 STX-R AEG : BSB 14 STXN AEG : BSB18G AEG : BSS 12 RW AEG : BSS 14 AEG : CHICAGO PNEUMATIC AEG : CP8745 AEG : FL 14 AEG : GBS AA12V AEG : P9.6 AEG : PES 7.2T AEG : SB2E 12 AEG : SB2E 14 STX AEG : SB2E 14.4 T Super Torque AEG : WBE2E 12 Atlas Copco : B14.4 Atlas Copco : BF14.4 Atlas Copco : BS2E 7.2T Atlas Copco : BX14.4 Atlas Copco : BXL14.4 Atlas Copco : BXS14.4 Atlas Copco : MX14.4 Atlas Copco : MXS14.4 Atlas Copco : PCS6T Atlas Copco : PES 7.2T Atlas Copco : PES 9.6T Atlas Copco : PES9.6 folgende Original Akkus: AEG : 0700 980 320 folgende Original Akkus: AEG : 4 932 353 638 folgende Original Akkus: AEG : 4 932 366 429 folgende Original Akkus: AEG : 4 932 367 904 folgende Original Akkus: AEG : 4 932 373 522 folgende Original Akkus: AEG : 4 932 376 508 folgende Original Akkus: AEG : 48-11-1000 folgende Original Akkus: AEG : 48-11-1014 folgende Original Akkus: AEG : 48-11-1024 folgende Original Akkus: AEG : 48-11-1900 folgende Original Akkus: AEG : 48-11-1950 folgende Original Akkus: AEG : 48-11-1960 folgende Original Akkus: AEG : 48-11-1967 folgende Original Akkus: AEG : 48-11-1970 folgende Original Akkus: AEG : 48-11-2200 folgende Original Akkus: AEG : 48-11-2230 folgende Original Akkus: AEG : 48-11-2232 folgende Original Akkus: AEG : 49-24-0150 folgende Original Akkus: AEG : 4935413106 folgende Original Akkus: AEG : 4935416790 folgende Original Akkus: AEG : 8940158631 folgende Original Akkus: AEG : B9.6 folgende Original Akkus: AEG : BX9.6 folgende Original Akkus: AEG : BXS9.6 folgende Original Akkus: AEG : GBS 14.4V folgende Original Akkus: AEG : MX9.6 folgende Original Akkus: AEG : PBS 3000 folgende Original Akkus: AEG : PES 7.2T folgende Original Akkus: Milwaukee : 0511-21 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0512-21 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0512-25 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0513-20 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0513-21 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0514-20 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0514-24 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0514-52 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0516-20 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0516-22 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0516-52 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0612-20 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0612-22 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0612-26 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0613-20 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0613-24 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0614-20 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0614-24 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0615-24 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0616-20 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0616-24 folgende Original Akkus: Milwaukee : 0617-24 folgende Original Akkus: Milwaukee : 49-24-0150 folgende Original Akkus: Milwaukee : 6562-21 folgende Original Akkus: Milwaukee : 6562-23 folgende Original Akkus: Milwaukee : 6562-24 folgende Original Akkus: Milwaukee : 9081-20 folgende Original Akkus: Milwaukee : 9081-22 folgende Original Akkus: Milwaukee : 9082-20 folgende Original Akkus: Milwaukee : 9082-22 folgende Original Akkus: Milwaukee : 9083-20 folgende Original Akkus: Milwaukee : 9083-22 folgende Original Akkus: Würth : 0700980420 folgende Original Akkus: Würth : 0700980425 Förch : 5325 96 1 Förch : 5325961 Förch : BXS12 Milwaukee : 0501-20 Milwaukee : 0501-21 Milwaukee : 0501-23 Milwaukee : 0502-20 Milwaukee : 0502-23 Milwaukee : 0502-25 Milwaukee : 0502-52 Milwaukee : 0511-21 Milwaukee : 0512-21 Milwaukee : 0512-25 Milwaukee : 0513-20 Milwaukee : 0513-21 Milwaukee : 0514-20 Milwaukee : 0514-24 Milwaukee : 0514-52 Milwaukee : 0516-20 Milwaukee : 0516-22 Milwaukee : 0516-52 Milwaukee : 0521-20 Milwaukee : 0521-21 Milwaukee : 0521-22 Milwaukee : 0522-20 Milwaukee : 0522-21 Milwaukee : 0522-22 Milwaukee : 0522-24 Milwaukee : 0522-25 Milwaukee : 0522-52 Milwaukee : 0523-20 Milwaukee : 0523-22 Milwaukee : 0524-20 Milwaukee : 0524-22 Milwaukee : 0524-24 Milwaukee : 0524-52 Milwaukee : 0602-20 Milwaukee : 0602-22 Milwaukee : 0612-20 Milwaukee : 0612-22 Milwaukee : 0612-26 Milwaukee : 0613-20 Milwaukee : 0613-24 Milwaukee : 0614-20 Milwaukee : 0614-24 Milwaukee : 0615-24 Milwaukee : 0616-20 Milwaukee : 0616-24 Milwaukee : 0617-24 Milwaukee : 0622-20 Milwaukee : 0622-24 Milwaukee : 0624-20 Milwaukee : 0624-24 Milwaukee : 0625-20 Milwaukee : 0625-24 Milwaukee : 0627-20 Milwaukee : 0627-24 Milwaukee : 0628-24 Milwaukee : 0629-24 Milwaukee : 0780-20 Milwaukee : 0880-20 Milwaukee : 0901-24 Milwaukee : 0901-28 Milwaukee : 0902-24 Milwaukee : 0902-28 Milwaukee : 0903-28 Milwaukee : 0904-28 Milwaukee : 0912-29 Milwaukee : 0923-25 Milwaukee : 0923-29 Milwaukee : 1109-20 Milwaukee : 1109-21 Milwaukee : 1109-24 Milwaukee : 1109-52 Milwaukee : 3109-21 Milwaukee : 3109-24 Milwaukee : 49-24-0150 Milwaukee : 49-24-0160 Milwaukee : 5361-20 Milwaukee : 5361-21 Milwaukee : 5361-24 Milwaukee : 5361-52 Milwaukee : 6310-20 Milwaukee : 6310-22 Milwaukee : 6320-20 Milwaukee : 6320-21 Milwaukee : 6320-22 Milwaukee : 6320-24 Milwaukee : 6514-20 Milwaukee : 6514-21 Milwaukee : 6515-20 Milwaukee : 6515-21 Milwaukee : 6515-22 Milwaukee : 6515-23 Milwaukee : 6515-27 Milwaukee : 6515-52 Milwaukee : 6515-99 Milwaukee : 6560-20 Milwaukee : 6560-21 Milwaukee : 6560-23 Milwaukee : 6560-24 Milwaukee : 6562-21 Milwaukee : 6562-23 Milwaukee : 6562-24 Milwaukee : 9078-20 Milwaukee : 9078-22 Milwaukee : 9079-20 Milwaukee : 9079-22 Milwaukee : 9079-23 Milwaukee : 9081-20 Milwaukee : 9081-22 Milwaukee : 9082-20 Milwaukee : 9082-22 Milwaukee : 9083-20 Milwaukee : 9083-22 Milwaukee : 9099-20 Milwaukee : 9099-23 Milwaukee : BS2E 7.2T Milwaukee : CG12 Milwaukee : LokTor S 18 PX Milwaukee : LokTor S 18 TXC Milwaukee : LokTor H 18 Milwaukee : LokTor P 12 PX Milwaukee : LokTor P 12 TX Milwaukee : LokTor P 12 TXC Milwaukee : LokTor P 14.4 TX Milwaukee : LokTor P 14.4 TXC Milwaukee : LokTor P 18 TX Milwaukee : LokTor P 18 TXC Milwaukee : LokTor PDD 14.4 X Milwaukee : LokTor S 12 PX Milwaukee : LokTor S 12 TX Milwaukee : LokTor S 12 TXC Milwaukee : LokTor S 14.4 TX Milwaukee : LokTor S 14.4 TXC Milwaukee : LokTor S 18 TX Milwaukee : LoTor S 14.4 TX Milwaukee : PAD 12 Milwaukee : PAS 12PP Milwaukee : PAS 14.4 Power Plus Milwaukee : PCG 14.4 Milwaukee : PCS6T Milwaukee : PDD 12 X Milwaukee : PES 12 T Milwaukee : PES 14.4 T Milwaukee : PES 7.2T Milwaukee : PES 9.6T Milwaukee : PES9.6 Milwaukee : PIW 14.4 HEX Milwaukee : PIW 14.4 SD Milwaukee : PIW 18 Milwaukee : PJX 12PP Milwaukee : PJX 14.4 Power Plus Milwaukee : PLD 12 X Milwaukee : PLD 14.4 X Milwaukee : PMS 18 Milwaukee : PN 12PP Milwaukee : PN 14.4 Power Plus Milwaukee : PPS 12PP Milwaukee : PPS14.4 Power Plus Milwaukee : PSG 12PP Milwaukee : PSG 14.4 Power Plus Milwaukee : PSH 18 Milwaukee : PSH 18X Milwaukee : PSM 12PP Milwaukee : PSM 14.4 Power Plus Milwaukee : PWS 18 Würth : Master SD 14.4 Passend für folgende Akkus: Ni-Cd, NiMH-Akkus mit einer Spannung von 1.2V, 10.8V, 12V, 14.4V, 15.6V, 18V, 7.2V, 9.6V In unserem weiteren Angebot finden Sie weiteres Zubehör für Ihre elektronischen Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Markenkompatibilität
AEG
Kompatible Produkte
AEG 2000 AEG Battery Light PL Option AEG BBM 14 STX AEG BBM 14 STX-R AEG BBM 18 STX AEG BBS 14 KX RAPTOR AEG BBS 14 X AEG BBS 14 X RAPTOR AEG BDSE 12T AEG BDSE 14 STX AEG BDSE 14 T Super AEG BDSE 14.4 T Super Torque AEG BDSE 18 STX AEG BDSE 18 T Super AEG BEST 12BBPB AEG BEST 12X AEG BEST 9.6X AEG BEST 9.6X Super AEG BL Multi-volt-lamp AEG BS 12 G AEG BS 12X AEG BS 14 X AEG BS18G AEG BS2E 12T AEG BS2E 14.4 T AEG BS2E 7.2T AEG BS2E 9.6T AEG BSB 12 G AEG BSB 12 STX AEG BSB 14 G AEG BSB 14 STX AEG BSB 14 STX-R AEG BSB 14 STXN AEG BSB18G AEG BSS 12 RW AEG BSS 14 AEG CHICAGO PNEUMATIC AEG CP8745 AEG FL 14 AEG GBS AA12V AEG P9.6 AEG PES 7.2T AEG SB2E 12 AEG SB2E 14 STX AEG SB2E 14.4 T Super Torque AEG WBE2E 12 Atlas Copco B14.4 Atlas Copco BF14.4 Atlas Copco BS2E 7.2T Atlas Copco BX14.4 Atlas Copco BXL14.4 Atlas Copco BXS14.4 Atlas Copco MX14.4 Atlas Copco MXS14.4 Atlas Copco PCS6T Atlas Copco PES 7.2T Atlas Copco PES 9.6T Atlas Copco PES9.6 folgende Original Akkus: AEG 0700 980 320 folgende Original Akkus: AEG 4 932 353 638 folgende Original Akkus: AEG 4 932 366 429 folgende Original Akkus: AEG 4 932 367 904 folgende Original Akkus: AEG 4 932 373 522 folgende Original Akkus: AEG 4 932 376 508 folgende Original Akkus: AEG 48-11-1000 folgende Original Akkus: AEG 48-11-1014 folgende Original Akkus: AEG 48-11-1024 folgende Original Akkus: AEG 48-11-1900 folgende Original Akkus: AEG 48-11-1950 folgende Original Akkus: AEG 48-11-1960 folgende Original Akkus: AEG 48-11-1967 folgende Original Akkus: AEG 48-11-1970 folgende Original Akkus: AEG 48-11-2200 folgende Original Akkus: AEG 48-11-2230 folgende Original Akkus: AEG 48-11-2232 folgende Original Akkus: AEG 49-24-0150 folgende Original Akkus: AEG 4935413106 folgende Original Akkus: AEG 4935416790 folgende Original Akkus: AEG 8940158631 folgende Original Akkus: AEG B9.6 folgende Original Akkus: AEG BX9.6 folgende Original Akkus: AEG BXS9.6 folgende Original Akkus: AEG GBS 14.4V folgende Original Akkus: AEG MX9.6 folgende Original Akkus: AEG PBS 3000 folgende Original Akkus: AEG PES 7.2T folgende Original Akkus: Milwaukee 0511-21 folgende Original Akkus: Milwaukee 0512-21 folgende Original Akkus: Milwaukee 0512-25 folgende Original Akkus: Milwaukee 0513-20 folgende Original Akkus: Milwaukee 0513-21 folgende Original Akkus: Milwaukee 0514-20 folgende Original Akkus: Milwaukee 0514-24 folgende Original Akkus: Milwaukee 0514-52 folgende Original Akkus: Milwaukee 0516-20 folgende Original Akkus: Milwaukee 0516-22 folgende Original Akkus: Milwaukee 0516-52 folgende Original Akkus: Milwaukee 0612-20 folgende Original Akkus: Milwaukee 0612-22 folgende Original Akkus: Milwaukee 0612-26 folgende Original Akkus: Milwaukee 0613-20 folgende Original Akkus: Milwaukee 0613-24 folgende Original Akkus: Milwaukee 0614-20 folgende Original Akkus: Milwaukee 0614-24 folgende Original Akkus: Milwaukee 0615-24 folgende Original Akkus: Milwaukee 0616-20 folgende Original Akkus: Milwaukee 0616-24 folgende Original Akkus: Milwaukee 0617-24 folgende Original Akkus: Milwaukee 49-24-0150 folgende Original Akkus: Milwaukee 6562-21 folgende Original Akkus: Milwaukee 6562-23 folgende Original Akkus: Milwaukee 6562-24 folgende Original Akkus: Milwaukee 9081-20 folgende Original Akkus: Milwaukee 9081-22 folgende Original Akkus: Milwaukee 9082-20 folgende Original Akkus: Milwaukee 9082-22 folgende Original Akkus: Milwaukee 9083-20 folgende Original Akkus: Milwaukee 9083-22 folgende Original Akkus: Würth 0700980420 folgende Original Akkus: Würth 0700980425 Förch 5325 96 1 Förch 5325961 Förch BXS12 Milwaukee 0501-20 Milwaukee 0501-21 Milwaukee 0501-23 Milwaukee 0502-20 Milwaukee 0502-23 Milwaukee 0502-25 Milwaukee 0502-52 Milwaukee 0511-21 Milwaukee 0512-21 Milwaukee 0512-25 Milwaukee 0513-20 Milwaukee 0513-21 Milwaukee 0514-20 Milwaukee 0514-24 Milwaukee 0514-52 Milwaukee 0516-20 Milwaukee 0516-22 Milwaukee 0516-52 Milwaukee 0521-20 Milwaukee 0521-21 Milwaukee 0521-22 Milwaukee 0522-20 Milwaukee 0522-21 Milwaukee 0522-22 Milwaukee 0522-24 Milwaukee 0522-25 Milwaukee 0522-52 Milwaukee 0523-20 Milwaukee 0523-22 Milwaukee 0524-20 Milwaukee 0524-22 Milwaukee 0524-24 Milwaukee 0524-52 Milwaukee 0602-20 Milwaukee 0602-22 Milwaukee 0612-20 Milwaukee 0612-22 Milwaukee 0612-26 Milwaukee 0613-20 Milwaukee 0613-24 Milwaukee 0614-20 Milwaukee 0614-24 Milwaukee 0615-24 Milwaukee 0616-20 Milwaukee 0616-24 Milwaukee 0617-24 Milwaukee 0622-20 Milwaukee 0622-24 Milwaukee 0624-20 Milwaukee 0624-24 Milwaukee 0625-20 Milwaukee 0625-24 Milwaukee 0627-20 Milwaukee 0627-24 Milwaukee 0628-24 Milwaukee 0629-24 Milwaukee 0780-20 Milwaukee 0880-20 Milwaukee 0901-24 Milwaukee 0901-28 Milwaukee 0902-24 Milwaukee 0902-28 Milwaukee 0903-28 Milwaukee 0904-28 Milwaukee 0912-29 Milwaukee 0923-25 Milwaukee 0923-29 Milwaukee 1109-20 Milwaukee 1109-21 Milwaukee 1109-24 Milwaukee 1109-52 Milwaukee 3109-21 Milwaukee 3109-24 Milwaukee 49-24-0150 Milwaukee 49-24-0160 Milwaukee 5361-20 Milwaukee 5361-21 Milwaukee 5361-24 Milwaukee 5361-52 Milwaukee 6310-20 Milwaukee 6310-22 Milwaukee 6320-20 Milwaukee 6320-21 Milwaukee 6320-22 Milwaukee 6320-24 Milwaukee 6514-20 Milwaukee 6514-21 Milwaukee 6515-20 Milwaukee 6515-21 Milwaukee 6515-22 Milwaukee 6515-23 Milwaukee 6515-27 Milwaukee 6515-52 Milwaukee 6515-99 Milwaukee 6560-20 Milwaukee 6560-21 Milwaukee 6560-23 Milwaukee 6560-24 Milwaukee 6562-21 Milwaukee 6562-23 Milwaukee 6562-24 Milwaukee 9078-20 Milwaukee 9078-22 Milwaukee 9079-20 Milwaukee 9079-22 Milwaukee 9079-23 Milwaukee 9081-20 Milwaukee 9081-22 Milwaukee 9082-20 Milwaukee 9082-22 Milwaukee 9083-20 Milwaukee 9083-22 Milwaukee 9099-20 Milwaukee 9099-23 Milwaukee BS2E 7.2T Milwaukee CG12 Milwaukee LokTor S 18 PX Milwaukee LokTor S 18 TXC Milwaukee LokTor H 18 Milwaukee LokTor P 12 PX Milwaukee LokTor P 12 TX Milwaukee LokTor P 12 TXC Milwaukee LokTor P 14.4 TX Milwaukee LokTor P 14.4 TXC Milwaukee LokTor P 18 TX Milwaukee LokTor P 18 TXC Milwaukee LokTor PDD 14.4 X Milwaukee LokTor S 12 PX Milwaukee LokTor S 12 TX Milwaukee LokTor S 12 TXC Milwaukee LokTor S 14.4 TX Milwaukee LokTor S 14.4 TXC Milwaukee LokTor S 18 TX Milwaukee LoTor S 14.4 TX Milwaukee PAD 12 Milwaukee PAS 12PP Milwaukee PAS 14.4 Power Plus Milwaukee PCG 14.4 Milwaukee PCS6T Milwaukee PDD 12 X Milwaukee PES 12 T Milwaukee PES 14.4 T Milwaukee PES 7.2T Milwaukee PES 9.6T Milwaukee PES9.6 Milwaukee PIW 14.4 HEX Milwaukee PIW 14.4 SD Milwaukee PIW 18 Milwaukee PJX 12PP Milwaukee PJX 14.4 Power Plus Milwaukee PLD 12 X Milwaukee PLD 14.4 X Milwaukee PMS 18 Milwaukee PN 12PP Milwaukee PN 14.4 Power Plus Milwaukee PPS 12PP Milwaukee PPS14.4 Power Plus Milwaukee PSG 12PP Milwaukee PSG 14.4 Power Plus Milwaukee PSH 18 Milwaukee PSH 18X Milwaukee PSM 12PP Milwaukee PSM 14.4 Power Plus Milwaukee PWS 18 Würth Master SD 14.4
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.