Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Repeater 3000 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRITZ!Repeater 3000 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 3000 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 3000 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 3000 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 3000 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 3000 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 3000 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 3000 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
FRITZ!Repeater 3000 AX Netzwerk-Repeater 2400 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     252-145921
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002988
EAN/GTIN:
     4023125029882
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
AVM Repeater
AVM WLAN Stick
AVM WLAN-Repeater
Für Wi-Fi 6: der Triband-Repeater FRITZ!Repeater 3000 AX
Mit drei Funkeinheiten, die in Summe einen Datendurchsatz von bis zu 4.200 MBit/s erzielen können, stellt der Repeater eine stabile Verbindung und ein Maximum an Bandbreite für alle verbundenen WLAN-Geräte zur Verfügung. Gleichzeitig erhöht der FRITZ!Repeater 3000 AX die Reichweite im WLAN und sorgt für eine perfekte Funkabdeckung bis in den letzten Winkel von Haus und Wohnung.

Ultraschnelles Wi-Fi 6 (WLAN AX)
Der neue Standard Wi-Fi 6 trägt der stetig wachsenden Zahl an WLAN-Geräten Rechnung. Von Smartphones über Tablets, PCs, 4K-Fernseher und Lautsprecher bis hin zur smarten Lampe werden immer mehr Geräte gleichzeitig im WLAN verwendet.
Der FRITZ!Repeater 3000 AX funkt mit drei WLAN-Bändern, die auf intelligente Weise parallel genutzt werden. Dadurch wählt der FRITZ!Repeater 3000 AX immer den effizientesten Weg zum Router und den verbundenen WLAN-Geräten. Im Ergebnis erzielen alle Verbindungen im Heimnetz hohe Datenraten und selbst anspruchsvollste WLAN-Szenarien lassen sich so realisieren.

WLAN Mesh mit FRITZ!
Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt der FRITZ!Repeater 3000 AX auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.
Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Einfache Installation dank WPS
Der FRITZ!Repeater 3000 AX unterstützt die unkomplizierte, automatische Anmeldung über das sogenannte WPS-Verfahren. Für die Einrichtung reicht ein Knopfdruck: Repeater und WPS-fähige Router wie die FRITZ!Box verbinden sich dann automatisch. Der FRITZ!Repeater übernimmt die passenden WLAN-Einstellungen und ist sofort einsatzbereit.

Kabellose Freiheit
Für Highspeed sorgen die zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse, über den neueste netzwerkfähige Geräte ohne WLAN ins Heimnetz integriert werden. Der FRITZ!Repeater 3000 AX überbrückt dabei via Funk oder per Kabel die Distanz zum Router. Und falls schon Kabel liegen, kann der Repeater in der Betriebsart LAN-Brücke über ein vorhandenes Netzwerkkabel oder mithilfe eines Powerline-Adapters mit dem Router verbunden werden. So lassen sich auch größere Strecken einfach überbrücken.

Leicht zu bedienen und updatefähig
Von der idealen Platzierung bis hin zum optimalen Funkkanal: Der Repeater unterstützt Sie mit LEDs, der FRITZ!App WLAN, Software-Assistenten und einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Außerdem profitiert der FRITZ!Repeater 3000 AX von neuen Leistungsmerkmalen durch kostenfreie Updates.

Sichere Verschlüsselung für das Funknetz
Der FRITZ!Repeater 3000 AX unterstützt neben dem etablierten Verschlüsselungsverfahren WPA2 auch das neuste Verfahren WPA3 mit erweiterten Sicherheitsmerkmalen. So baut der Repeater sichere Verbindungen zu Funknetzen aktueller Router auf und Ihr WLAN ist optimal geschützt.

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPS
Antenne
Antennen-Design
Intern
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Repeater
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Aktivität
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
4200 Mbit/s
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 135,24*
€ 165,72*
3 Tage
20
pro Stück
€ 6,00*
ab € 136,33*
€ 168,21*
3 Tage
20
pro Stück
€ 8,00*
ab € 137,41*
€ 168,21*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 136,55*
€ 168,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 137,94*
€ 168,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.