Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TCK-047 Induktor 10 - 10 mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TCK-047 Induktor 10 - 10 mH
Traco Power TCK-047 Induktor 10 - 10 mH
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104355194
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Induktanzbereich
10 - 10 mH
Genauigkeit der Induktivität (±)
20 %
Gleichstrom (max.)
1.44 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.01 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.