Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TCK-070 Induktor 10 - 10 mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TCK-070 Induktor 10 - 10 mH
Traco Power TCK-070 Induktor 10 - 10 mH
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104350828
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Induktanzbereich
10 - 10 mH
Genauigkeit der Induktivität (±)
20 %
Gleichstrom (max.)
2.6 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.04 Ohm
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.