Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TCK-062 Induktor 12 - 12 mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TCK-062 Induktor 12 - 12 mH
Traco Power TCK-062 Induktor 12 - 12 mH
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104345003
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Induktanzbereich
12 - 12 mH
Genauigkeit der Induktivität (±)
20 %
Gleichstrom (max.)
1.4 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.