Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Cobra Tischleuchte 3,5 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Cobra Tischleuchte 3,5 W LED Weiß
TRIO Cobra Tischleuchte 3,5 W LED Weiß
TRIO Cobra Tischleuchte 3,5 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104201567
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52721101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Hell und Trendy! Die kleine Tischlampe COBRA überzeugt durch ihre Lichtleistung. Sie erleichtert Ihnen die Arbeit am Schreibtisch oder begeistert als Akzentlicht. Für eine besonders wohnliche Lichtwirkung wurde ein komfortabler Touchdimmer eingebaut. Mit diesem verändern Sie ganz individuell die Helligkeit. Die Leuchte hat eine Höhe von 32 cm. Die weiße Farbgestaltung lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
320 mm
Breite
130 mm
Gewicht
855 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
990 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lampenleistung
3.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,85*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
4017807302684
€ 44,53*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512400131
€ 23,24*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52411101
€ 21,07*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52391101
€ 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.