Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BOSP16-LA-LA Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BOSP16-LA-LA Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Schwarz
BlueOptics BOSP16-LA-LA Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103686927
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BOSP16-LA-LA
EAN/GTIN:
     4063232150161
Suchbegriffe:
Kabelaufteiladapter
Kabelaufteiler
Lösung für Fiber to the X (FTTX)
BlueOptics Planar Lightwave Circuit (PLC) Plug-In Kassette Splitter Lösung für Single-Mode G.657.A1 Fasern zur Aufteilung oder Zusammenführung von optischen Signalen zwecks Datenübertragung für mehrere Teilnehmer über eine Glasfaser.

Mehr Ports, weniger Wartung
Der BlueOptics PLC Splitter als Plug-In Kassette Lösung verteilt eine einzelne Fasern auf mehrere andere Fasern, wobei ebenso die umgekehrte Handhabung möglich ist. Der BlueOptics PLC Splitter als Plug-In Kassette Lösung arbeitet mit einer niedrigen Fehlerrate und einem gleichmäßigen Splitverhalten über den gesamten Wellenlängenbereich von 1260nm bis 1650nm. Durch die passive Bauweise des BlueOptics PLC Splitters werden keine zusätzlichen Stromquellen benötigt, was die Ausfallsicherheit des PLC Splitters erhöht und eine komplizierte Konfiguration erübrigt.

Beste Dämpfungswerte
BlueOptics PLC Splitter als Plug-In Kassette Lösung haben einen Dämpfungswert von 0,4dB pro Kilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Zudem erreicht das Produkt einen Dämpfungswert von lediglich 3dB für jeden 1:2 Split. Anwendung finden BlueOptics PLC Splitter als Plug-In Kassette Lösung in Fiber to the Home (FTTH) Netzwerken, Fiber to the Point (FTTX) Netzwerken, Passive Optical Networks (PON), Gigabit Passive Optical Networks (GPON), Local Area Networks (LAN) und Cable Television (CATV) Installationen oder zur einfachen optischen Signalverteilung.

Höchste Komponentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics PLC Splittern als Plug-In Kassette Lösung ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics PLC Splitter als Plug-In Kassette Lösung werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten PLC Splitter als Plug-In Kassette Lösung enthalten.

BlueOptics PLC Splitter als Plug-In Kassette Lösung erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
BlueOptics PLC Splitter als Plug-In Kassette Lösung werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt um eine einwandfreie und ungestörte Übertragung Ihrer Daten in Ihrem Netzwerk zu gewährleisten.

Alle BlueOptics PLC Splitter als Plug-In Kassette Lösung berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueOptics PLC Splittern als Plug-In Kassette Lösung, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL PLC Splittern als Plug-In Kassette Lösung optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
LC-APC, LC-APC
Anzahl der Verbinder
16
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Produktfarbe
Schwarz
Lichtleitertyp
G.657.A1
Unterstütze Wellenlängen
1260,1650 nm
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.