Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday APN900761 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday APN900761 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz Kunststoff
Wonday APN900761 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103424867
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     APN900761
EAN/GTIN:
     3701254704771
Suchbegriffe:
Transportrohr
wonday transportrohr
transportrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Teleskopisch
Ja
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Minimum Röhrenlänge
780 mm
Maximum Röhrenlänge
1350 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.