Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Pfirsiche


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Haribo Pfirsiche
Haribo Pfirsiche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103113453
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     OR45837
EAN/GTIN:
     4001686327579
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Pflück dich glücklich! Reif für den fröhlichen Fruchtgenuss? Dann sind HARIBO Pfirsiche genau das Richtige. Unsere weichen Fruchtgummi-Pfirsiche sind süß, samtig und sagenhaft lecker. Noch mehr Pfirsich? Geht nicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gummibärchen
Kapazität
175 g
Geschmack
Pfirsich
Produktfarbe
Pfirsich
Brennwert (pro 100 g)
1482 kJ
349 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
82 g
Zuckergehalt (pro 100g)
63 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
4.5 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.03 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,926*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,175 Kilogramm (ab € 5,29143* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,906*
€ 2,039
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,456*
€ 1,558
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,226*
€ 1,312
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,176*
€ 1,258
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,146*
€ 1,226
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,926*
€ 0,991
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.