| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-102191754 Herst.-Nr.: A-HDMIM-DPM-01 EAN/GTIN: 8716309124553 |
| |
|
| | |
| Aktives Adapterkabel von HDMI-Stecker auf DisplayPort-Buchse USB-Stromversorgung ist erforderlich, über integrierten zusätzlichen USB-Anschluss Unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Energiequelle | USB | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 94 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 2m |
| | |
| |