Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     1062-432130
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z790 AORUS ELITE AX
EAN/GTIN:
     4719331849467
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
192 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
Maximale Auflösung
4096 x 2304 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Produktfarbe
Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Clear-CMOS-Taste
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
6
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2320 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
7600,7400,7200,4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7600 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten
2
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
2
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard atx, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 197,23*
€ 219,29*
2 Tage
160
pro Stück
€ 6,90*
ab € 205,05*
€ 225,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,30*
€ 227,01*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,69*
€ 227,07*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 208,10*
€ 228,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
BX8071512600K
ab € 157,72*
Zubehör
Intel
BX8071512600KF
ab € 139,43*
Zubehör
Intel
BX8071512700K
ab € 219,30*
Zubehör
Intel
BX8071512700KF
ab € 197,81*
Zubehör
Intel
BX8071512900K
ab € 301,46*
Zubehör
Intel
BXC8071512900KF
ab € 282,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.