Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9300 Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 9300 Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U
Cisco Catalyst 9300 Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101968612
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9300X-48HXN-A
EAN/GTIN:
     889728362351
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
16384 MB
Flash-Speicher
16384 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
206480 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6620 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
715 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
2000 Gbit/s
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.240,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.240,48*
€ 10.996,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.180,63*
€ 10.924,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.952,43*
€ 10.653,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.854,28*
€ 10.536,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.