Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 11 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 11 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grün
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 11 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101893075
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380514
EAN/GTIN:
     7322460083847
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Mit den innovativen, stylischen Doro Produkten – Smartphone 8100 und Watch - ist ein aktives und selbstbestimmes Leben jederzeit möglich. Beide Produkte sind perfekt auf die Bedürfnisse der älteren, aktiven Nutzer abgestimmt. Sie funktionieren alleine oder als Duo und sind bestens untereinander vernetzt.

Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
SC9863
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
1560 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistungen
Videoanruf
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Digitaler Zoom
4 x
Autofokus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11 Go edition
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Dedizierter Steckplatz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Headset enthalten
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Magnetsensor
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSDPA, HSUPA, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
167 g
Breite
72.9 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
156 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Sprechzeit (3G)
23 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
5 V
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.39 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.12 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.84 W/kg
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,38*
€ 346,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.