Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N261-025-BL Netzwerkkabel Blau 7,6 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N261-025-BL Netzwerkkabel Blau 7,6 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-025-BL Netzwerkkabel Blau 7,6 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-025-BL Netzwerkkabel Blau 7,6 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-025-BL Netzwerkkabel Blau 7,6 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-025-BL Netzwerkkabel Blau 7,6 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101890386
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N261-025-BL
EAN/GTIN:
     0037332277480
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
228.6 mm
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
290 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332277487
Breite des Versandkartons
500.4 mm
Höhe des Versandkartons
551.2 mm
Merkmale
Kabellänge
7.6 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
UL Listed; cUL Listed, CE (Europe); RoHS; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3af PoE; IEEE 802.3an 10GBase-T; IEEE 802.3at PoE+; REACH; UKCA
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, UKCA
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6a, patch kabel, kat 6 blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,50*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,41*
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,69*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,16*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,52*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,13*
Zubehör
Tripp Lite
N002-075-GY
ab € 11,53*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-BL
ab € 1,93*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-GY
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL50BP
ab € 83,94*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK50BP
ab € 88,70*
Zubehör
Tripp Lite
N201-004-BL
ab € 3,86*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-GY
ab € 2,33*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.