Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Viewsonic WXGA Beamer 4000 ANSI Lumen LED WXGA (1280x800) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101871162
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS610WH
EAN/GTIN:
     766907018141
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Objektiv
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 1,75
Projektionsverhältnis
1.37 - 1.64
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LED
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Projektorhelligkeit
5000 LED-Lumen
Projektionsabstand
0.88 - 10.59 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RJ-45, RS-232C
HDMI-Version
1.4
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Breite
386 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
116 mm
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Paketgewicht
7000 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Geräuschpegel
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
24
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
310 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 747,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,49*
€ 925,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,07*
€ 918,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,46*
€ 912,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,11*
€ 903,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,83*
€ 889,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.