Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI21-8-030 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46319023
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC HDMI21-8-030
EAN/GTIN:
     8059018362497
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
362497
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
207 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160i, 2160p
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Farbabtastung
4:2:0
Zertifizierung
CE, RoHS
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,77*
€ 20,90*
5 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 20,59*
€ 28,85*
6 Tage
9
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,98*
€ 43,59*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.