Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC HDMI-DP12A60 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICOC HDMI-DP12A60 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Techly ICOC HDMI-DP12A60 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Techly ICOC HDMI-DP12A60 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Techly ICOC HDMI-DP12A60 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Techly ICOC HDMI-DP12A60 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46319660
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC HDMI-DP12A60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Samplerate
192 kHz
Energiequelle
USB
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2a
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160i, 2160p
Datenübertragungsrate
2.97 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Farbtiefe
48 Bit
Farbabtastung
4:4:4
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Händler-Code
362589
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,03*
€ 54,11*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,07*
€ 64,22*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 70,44*
€ 92,07*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.