Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Techly ICOC HDMI-DP12A Videosignal-Konverter 4096 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     173-46319653
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC HDMI-DP12A
EAN/GTIN:
     8051128109542
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Energie
USB
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Video
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Farbtiefe
48 Bit
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Bandbreite
2.97 Gbit/s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
DisplayPort
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Abtastrate
192 kHz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,62*
€ 48,46*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 43,05*
€ 58,01*
5 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,63*
€ 81,22*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.