Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP USB3-AFT Kabeladapter USB A USB C Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Techly IADAP USB3-AFT Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Techly IADAP USB3-AFT Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Techly IADAP USB3-AFT Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Techly IADAP USB3-AFT Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Techly IADAP USB3-AFT Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Techly IADAP USB3-AFT Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Techly IADAP USB3-AFT Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     1039U-919946320236
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP USB3-AFT
EAN/GTIN:
     8059018361414
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
33
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,10*
€ 25,64*
2 Tage
33
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 26,77*
4 Tage
32
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,28*
€ 35,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.