Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia Clarity Earbuds+ Kopfhörer TWS-7311 Weiß Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia Clarity Earbuds+ Kopfhörer TWS-7311 Weiß Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth
Nokia Clarity Earbuds+ Kopfhörer TWS-7311 Weiß Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth
Nokia Clarity Earbuds+ Kopfhörer TWS-7311 Weiß Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth
Nokia Clarity Earbuds+ Kopfhörer TWS-7311 Weiß Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101828177
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     NOTWS731-W
EAN/GTIN:
     6438409063496
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.7 mm
Tiefe
21.45 mm
Höhe
39.5 mm
Gewicht linke Hörmuschel
4.3 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.3 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
65 x 28.8 x 54 mm
Ladegehäuse Gewicht
31.5 g
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
35 mAh
Ladetypgehäuse
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Extra Ohrknöpfe
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Treibereinheit
13 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Aktivität, Bluetooth, Ladend
Druckentlastung im Ohr
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Mikrofon-Eingang
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
35 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
4.5 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
4.5 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24.5 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
24.5 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
2
Hybride Rauschunterdrückung
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.