Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte X670 GAMING X AX Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte X670 GAMING X AX Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
Gigabyte X670 GAMING X AX Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
Gigabyte X670 GAMING X AX Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
Gigabyte X670 GAMING X AX Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
Gigabyte X670 GAMING X AX Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
Gigabyte X670 GAMING X AX Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
Gigabyte X670 GAMING X AX Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101695814
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     X670 GAMING X AX
EAN/GTIN:
     4719331848965
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM5
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
192 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD X670
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Produktfarbe
Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Clear-CMOS-Taste
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
AMD RZ616
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2468 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7600,7800,8000 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
8000 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
3
Mikrofon-Eingang
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMD
100-100000593WOF
ab € 170,59*
Zubehör
AMD
100-100000591WOF
ab € 255,08*
Zubehör
AMD
100-100000589WOF
ab € 310,91*
Zubehör
AMD
100-100000514WOF
ab € 439,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.