Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Ranger 800 / 8 E FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Ranger 800 / 8 E FP
BURG-WÄCHTER Ranger 800 / 8 E FP
BURG-WÄCHTER Ranger 800 / 8 E FP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101489338
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     RANGER 800 / 8 E FP
EAN/GTIN:
     4003482414903
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Pistole, Gewehr
Schloss Art
biometrisch, Kombination, Elektronisch
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Regale
1 Regale
Zertifizierung
EN 1143-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
641 mm
Tiefe
554 mm
Höhe
1485 mm
Gewicht
265000 g
Türstärke
108.5 mm
Innere Breite
498 mm
Innere Tiefe
370 mm
Innenhöhe
1336 mm
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.480,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,44*
€ 2.210,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.779,51*
€ 2.117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,94*
€ 1.964,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,52*
€ 1.873,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.523,74*
€ 1.813,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,13*
€ 1.761,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.