Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2203-2RS-TVH Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2203-2RS-TVH Industrielager Kugellager
FAG 2203-2RS-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101464258
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2203-2RS-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
95 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
17 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.965,35*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 339,26*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,20*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 485,33*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.