Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020037212 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020037212 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037212 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037212 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100829854
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020037212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M12x1.5
Gewindelänge
12 mm
Schraubenschlüsselbreite
18 mm
Außendurchmesser
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
37 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020037216
ab € 1,30*
Ähnlich
Flexa
15020037218
ab € 1,64*
Ähnlich
Flexa
15020037220
ab € 1,55*
Ähnlich
Flexa
15020037238
ab € 4,86*
Ähnlich
Flexa
15020037240
ab € 6,45*
Ähnlich
Flexa
15020037245
ab € 6,47*
Ähnlich
Flexa
15020037263
ab € 7,93*
Ähnlich
Flexa
15020037210
ab € 1,5482*
Ähnlich
Flexa
15020065203
ab € 1,49*
Ähnlich
Flexa
15020065205
ab € 2,12*
Ähnlich
Flexa
15020065207
ab € 1,88*
Ähnlich
Flexa
15020065209
ab € 2,87*
Ähnlich
Flexa
15020065211
ab € 2,97*
Ähnlich
Flexa
15020037225
ab € 2,85*
Ähnlich
Flexa
15020037232
ab € 3,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.