Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Spot
Philips Spot
Philips Spot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100663673
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514421721
EAN/GTIN:
     8719514421721
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
50000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
54 mm
Breite
5 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
5.4 mm
Gewicht
33 g
Leistungen
Lampenleistung
2.4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
380 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,35
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
158 lm/W
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
900 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514421721
12NC Logistikcode(s)
929003163201
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
2.4 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
51 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951442172100
Nennlichtstrom
380 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 50W GU10 CW 36D ND EELB SRT4
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Lampenstrom
27 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.