Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech M100 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     509-2920224
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006652
EAN/GTIN:
     5099206104242
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Logitech M100 Kabelgebundene Maus

Die Logitech M100 Maus bietet Ihnen das Nötigste für eine komfortable und zuverlässige Steuerung Ihres Computers. Die kabelgebundene Maus ist einfach einzurichten und leicht zu bedienen - einfach einstecken und loslegen dank Plug and Play. Die Maus ist kabelgebunden, sodass Sie sich nicht mit Batteriewechseln beschäftigen müssen. Dank der beidhändigen Form in Standardgröße kann Ihre Hand bequem ruhen, während das reibungslose Optical Tracking (1000 DPI) jedes Mal für eine reaktionsschnelle, reibungslose Cursor-Steuerung sorgt. Verwenden Sie die kabelgebundene Computermaus mit Ihrem Desktop-PC, Macbook oder Laptop.

Produktdetails:
Abmessungen: 113 x 62 x 38 mm
Gewicht: 390 g
Kabellänge: 180 cm
Kabel-Anschluss: USB-A
Sensor: Optical Tracking
DPI (Min/Max): 1000±
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: 2D, optisch
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Zertifiziertes Arbeiten mit Chromebook (2)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+

(1) Ausgenommen Kunststoff für Kabelbaugruppe und Leiterplattenbaugruppe (PWA).
(2) Dieses Produkt wurde für die Kompatibilitätsstandards von Google zertifiziert. Google ist nicht für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsstandards verantwortlich. Chromebook und die Zertifizierung „Funktioniert mit Chromebook“ sind Marken von Google LLC.
(3) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019–Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
41.3 mm
Verpackungstiefe
85.7 mm
Verpackungshöhe
132.7 mm
Paketgewicht
114 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
90 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 7,22*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 7,28*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,60*
€ 7,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,59*
€ 7,55*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006764
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.