Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo USB Wireless Adapter 2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8Bitdo USB Wireless Adapter 2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Bluetooth
8Bitdo USB Wireless Adapter 2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Bluetooth
8Bitdo USB Wireless Adapter 2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100211012
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     6922621501930
EAN/GTIN:
     6922621501930
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
4.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
10 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.