Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG M2CKCF07 Luftrohrleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG M2CKCF07 Luftrohrleitung
AEG M2CKCF07 Luftrohrleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99945063
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 298
EAN/GTIN:
     7332543821419
Suchbegriffe:
Wickelfalzrohr
wickelfalzrohr
Diese leichte und einfach zu bedienende Komponente ermöglicht es Ihnen, verschiedene Installationen zu erstellen und anzupassen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
1005 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1610 g
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Design
Typ
Luftrohrleitung
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
1570 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.