Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia 900-9X513-0053-SN2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nvidia 900-9X513-0053-SN2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s
Nvidia 900-9X513-0053-SN2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99941673
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-9X513-0053-SN2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Router
Produktfarbe
Grün, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet / Fiber
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP28
PCI version
3.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000,25000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,44*
€ 447,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,15*
€ 425,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,38*
€ 393,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.