Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEMAGCOVIP1354T Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEMAGCOVIP1354T Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Transparent
SBS TEMAGCOVIP1354T Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Transparent
SBS TEMAGCOVIP1354T Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99774136
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEMAGCOVIP1354T
EAN/GTIN:
     8018417406379
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.4 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Mini
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Versandkartonsbreite
120 mm
Versandkartonslänge
140 mm
Versandkartonshöhe
230 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
475 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.