Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Marisol LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Marisol LED Schwarz
Paulmann Marisol LED Schwarz
Paulmann Marisol LED Schwarz
Paulmann Marisol LED Schwarz
Paulmann Marisol LED Schwarz
Paulmann Marisol LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552838
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94573
EAN/GTIN:
     4000870945735
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Die warmweiße Pollerleuchte Marisol mit praktischer Solartechnik hat 350lm und verbreitet angenehmes Licht an Wegen und Eingangsbereichen. Dank praktischer Solartechnik kann sie unabhängig vom Stromanschluss platziert werden. Tagsüber wird der Akku durch das Sonnenlicht aufgeladen und dank des integrierten Bewegungsmelder in der Dunkelheit automatisch eingeschaltet, sobald sich jemand nähert. Solartechnik ist besonders umweltschonende und eine sparsame Alternative.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriereichweite
8 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
400 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
5.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
350 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
48 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.