| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-99446585 Herst.-Nr.: ATX-C400YN EAN/GTIN: 5901443119401 |
| |
|
| | |
| Lasertoner für Xerox Drucker, Ergiebigkeit: 2500 Seiten bei 5% Deckung, Supreme Version, 5 Jahre Garantie. Laser-Tonerkartuschen Activejet-Toner zeichnen sich durch hohe Effizienz, hervorragende Qualität, sehr hohe Schwarzdichte bei Monochrom-Tonern und hervorragende Farbwiedergabe bei Farbtonern aus. Activejet Toner ersetzen die gängigsten Modelle für HP, Lexmark, Epson, Brother, Canon Drucker. Die Produkte sind in zwei Versionen erhältlich: Premium (brandneu mit Regenerationstechnologie) und Supreme (brandneu auf der Grundlage neuer Komponenten). Alle Toner werden in jeder Phase der Produktion zahlreichen Qualitätstests unterzogen, was sich in Sicherheit und Arbeitskomfort niederschlägt. Bei der Herstellung von Tonern werden Schlüsselkomponenten nicht nur aus Europa, sondern u. a. auch aus Japan verwendet. Die Activejet-Toner sind die perfekte Lösung für alle, die Laserdruck in höchster Qualität wünschen. Activejet ist ein führendes Unternehmen auf dem polnischen Lasertonermarkt. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Version | Supreme | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Xerox | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Xerox VersaLink: C400, C400DN, C405N, C405DN. | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Farbtoner-Seitenleistung | 2500 Seiten | | OEM-Code | Xerox 106R03509 | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
|
| | |
| | | |
| |