Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM31PG121SH1L Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM31PG121SH1L Induktor
Murata BLM31PG121SH1L Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99295842
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG121SH1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
1.1 mm
Paketgewicht
0.025 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
3.5 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.02 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.