Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 503E Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 503E Steckdose
Legrand 503E Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99202569
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     503E
EAN/GTIN:
     8012199482828
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
474 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.