Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 1131928SETD Schreibtischablage Kunststoff Blau, Grün, Hellblau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 1131928SETD Schreibtischablage Kunststoff Blau, Grün, Hellblau, Rot
Exacompta 1131928SETD Schreibtischablage Kunststoff Blau, Grün, Hellblau, Rot
Exacompta 1131928SETD Schreibtischablage Kunststoff Blau, Grün, Hellblau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99147327
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1131928SETD
EAN/GTIN:
     9002493111547
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Dieses Set mit 4 Briefablagen von Exacompta ist die perfekte Ablagemöglichkeit für Dokumente im A4+ Format.
Die 12 Distanzstücke, mit der sie die Ablagekapazität vergrößern können, sind im Lieferumfang enthalten. Die Briefablagen sind belastbar und stabil, vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel. Durch die patentierten seitlichen «COMBO»- Aussparungen spart man Verpackungsvolumen und Transportkosten. Die Etikettenhalter sind im Lieferumfang enthalten.
Dieses Set ist Teil der klimafreundlichen Serie 1928. Exacompta ist der erste Hersteller von Büroaccessoires, der mit der Serie 1928 eine nach Blauer Engel zertifizierte klimaneutrale Produktreihe auf den Markt gebracht hat. Klimaneutral bedeutet, dass ClimatePartner den gesamten Fußabdruck des Produkts analysiert und Exacompta diese CO2-Emissionen durch Investitionen in ein Klimaprojekt kompensiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Palettenhöhe netto
2040 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Grün, Hellblau, Rot
Format
A4+
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Maximale Kapazität
500 Blätter
Einfache Montage
Ja
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
254 x 346 x 243 mm
Breite
254 mm
Länge (mm)
346 mm
Höhe
243 mm
Gewicht
1245 g
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1245 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.