Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THN 15-4823 Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THN 15-4823 Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power THN 15-4823 Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99099402
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THN 15-4823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
500 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
9.9 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
THN-HS1
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.