Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 96979 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 96979 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann 96979 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann 96979 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann 96979 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann 96979 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann 96979 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann 96979 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann 96979 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99072632
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96979
EAN/GTIN:
     4000870969793
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Möbeleinbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Höhe
195 mm
Durchmesser
62 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.