Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94570 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94570 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W Schwarz
Paulmann 94570 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W Schwarz
Paulmann 94570 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W Schwarz
Paulmann 94570 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W Schwarz
Paulmann 94570 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W Schwarz
Paulmann 94570 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W Schwarz
Paulmann 94570 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W Schwarz
Paulmann 94570 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99072343
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94570
EAN/GTIN:
     4000870945704
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Solar LED Außenwandleuchte Solar Eileen Bewegungsmelder IP44 3000K 400lm Schwarz Die warmweiße Solarwandleuchte Eileen mit 400lm verbreitet angenehm flächiges Licht an Hauswänden und Eingangsbereichen. Dank praktischer Solartechnik kann sie unabhängig vom Stromanschluss platziert werden. Tagsüber wird der Akku durch das Sonnenlicht aufgeladen und dank des integrierten Bewegungsmelder in der Dunkelheit automatisch eingeschaltet, sobald sich jemand nähert. Solartechnik ist besonders umweltschonende und eine sparsame Alternative.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriereichweite
8 h
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garage, Patio
Schutzart
III
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
600 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
48 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.