Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CDA0106 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CDA0106 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Grau
LogiLink CDA0106 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Grau
LogiLink CDA0106 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Grau
LogiLink CDA0106 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Grau
LogiLink CDA0106 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99047090
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CDA0106
EAN/GTIN:
     4052792062083
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 3 meter
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Produktinformationen "DisplayPort-Kabel, DP/M zu DP/M, 8K/60 Hz, Alu, schwarz/grau, 3 m" von LogiLink Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra-HD-Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort-Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Häufig genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Gewicht
138 g
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Verpackungshöhe
234 mm
Paketgewicht
155 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Jackenmaterial
Aluminium
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CDA0104
ab € 3,43*
Sonstiges
LogiLink
CDA0105
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.