Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik MTPM08LCOM4-1 Glasfaserkabel 1 m MTP LC OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik MTPM08LCOM4-1 Glasfaserkabel 1 m MTP LC OM4 Violett
EFB Elektronik MTPM08LCOM4-1 Glasfaserkabel 1 m MTP LC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98587024
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPM08LCOM4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.35 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.