Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ENOLA SQUARE S Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ENOLA SQUARE S Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 9 W
SLV ENOLA SQUARE S Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 9 W
SLV ENOLA SQUARE S Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 9 W
SLV ENOLA SQUARE S Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 9 W
SLV ENOLA SQUARE S Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 9 W
SLV ENOLA SQUARE S Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 9 W
SLV ENOLA SQUARE S Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 9 W
SLV ENOLA SQUARE S Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 9 W
SLV ENOLA SQUARE S Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98488416
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Die puristische Leuchtenserie ENOLA SQUARE und ROUND bestehen aus einer zylindrischen bzw. rechteckigen Aluminium Konstruktion und sind bestückt mit leistungsstarken LED. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss der Leuchte direkt an 230V Netzspannung. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abdecken zu können, stehen ein und zwei flammige Wandleuchten sowie Deckenleuchten in runder und eckiger Form in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
710 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garage, Garten
Schutzart
I
Befestigungstyp
Deckenmontage
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
9 W
Strahlungswinkel
38 °
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
610 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005207
ab € 11,12*
Zubehör
SLV
1003479
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.