Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 00FM414-BO Glasfaserkabel 5 m MPO LC OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 00FM414-BO Glasfaserkabel 5 m MPO LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics 00FM414-BO Glasfaserkabel 5 m MPO LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics 00FM414-BO Glasfaserkabel 5 m MPO LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics 00FM414-BO Glasfaserkabel 5 m MPO LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics 00FM414-BO Glasfaserkabel 5 m MPO LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics 00FM414-BO Glasfaserkabel 5 m MPO LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics 00FM414-BO Glasfaserkabel 5 m MPO LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics 00FM414-BO Glasfaserkabel 5 m MPO LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics 00FM414-BO Glasfaserkabel 5 m MPO LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics 00FM414-BO Glasfaserkabel 5 m MPO LC OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98317206
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     00FM414-BO
EAN/GTIN:
     4063232032573
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen Lenovo kompatibles 00FM414-BO LWL Patchkabel mit MPO/UPC auf 4x LC Duplex/UPC Anschluss in Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. 00FM414-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Lenovo 00FM414-BO Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original 00FM414-BO Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Lenovo für 00FM414-BO Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll 00FM414-BO kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen. BlueOptics Lenovo kompatible 00FM414-BO LWL MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Lenovo kompatible 00FM414-BO OM3 LWL MPO-4x LC Duplex Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie 00FM414-BO kompatible Patchkabel jetzt! Beste Dämpfungswerte Der Dämpfungswert von BlueOptics Lenovo kompatiblen 00FM414-BO OM3 LWL MPO-4x LC Duplex Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle 00FM414-BO Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM3 LWL MPO-4x LC Duplex 00FM414-BO kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Lenovo kompatibel. Individuelle Längen des 00FM414-BO kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den 00FM414-BO kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Lenovo zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind 00FM414-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie 00FM414-BO kompatible Patchkabel jetzt aus! Höchste Komponentenqualität Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Lenovo kompatible 00FM414-BO LWL MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei 00FM414-BO Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics 00FM414-BO LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes 00FM414-BO Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Lenovo kompatible 00FM414-BO LWL MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Lenovo kompatiblen 00FM414-BO MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Lenovo kompatible 00FM414-BO LWL MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen Die Fertigung von BlueOptics Lenovo kompatiblen 00FM414-BO LWL MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes 00FM414-BO Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu 00FM414-BO Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
MPO
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.