Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0084501000100 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen-Maykestag 0084501000100 Bohrer Hammer drill bit
Alpen-Maykestag 0084501000100 Bohrer Hammer drill bit
Alpen-Maykestag 0084501000100 Bohrer Hammer drill bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98308157
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0084501000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer durchmesser 1...
SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.

4 Vollhartmetallschneiden
Kein Einhaken bei Armierungstreffern.

Dübellängenindikator
für exakte Bohrtiefe.

Progressives Spiralendesign
für schnellere Resultate.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
310 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk
Arbeitslänge
250 mm
Bohrermaterial
Hartmetall
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Schneidkanten
4
Ursprungsland
Österreich
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863541
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.