Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 145102 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 145102 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabdeckung
SLV 145102 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabdeckung
SLV 145102 Lichtmontage & Zubehör Schienenbeleuchtungsabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98288609
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene
stromschiene 3ph
Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farben und Längen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
840 g
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.